• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de copiat din carbură lungă, Coadă cilindrică, ⌀ D: 10mm

Cod articol.: 212590 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie HOG
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001015
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 85 mm
Diametru min. de tăiere Dc 10 mm
Diametru corp D2 8,8 mm
Diametrul gâtului D1 8,8 mm
Lungime de tăiere max. Lc 5 mm
Lungimea capului L3 120 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Număr tăișuri frontal Z 2
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă cilindrică
Diametrul arborelui 10 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 35,6 mm
Lungime utilă L1 35,6 mm
Lungimea totală L 120 mm
Greutate 114 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Freză de copiat
Tip produs Freză cu cap sferic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212590 10
EAN / GTIN 4045197761354
Număr producător 212590 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare şi pentru reducerea la minim a vibraţiilor.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.