{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Kopirno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ d1 | 8,8 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 10 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212590 10 | |
EAN/GTIN | 4045197761354 |