Freză de copiat 0° negativ 10 mm

Cod articol: 212070 10
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 5 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 70 mm
⌀ cozii Ds h6 10 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 15 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 18 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,37 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 3,72 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0501
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 27 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212070 10
EAN / GTIN 4045197192271

Descriere

Execuţie:

Freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

ap max = 1,1 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,6 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături