RDHX 0501 MOTN UNI

Cod articol: 212195 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,75 € / buc.
La cerere
În stoc
1.915 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 0501 MOTN
Tip UNI
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212195 UNI
EAN / GTIN 4045197302427

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule