{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 24,8 mm | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Šroubový upínač | |
| Utahovací moment | 35 Nm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201005 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Typ upínače | Čep; Závitový otvor | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 61 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 32 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 10 µm | |
| Užitná délka LN | 88 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 0,734 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 210565 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197557780 | |
| Číslo výrobce | 210565 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |