• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 25mm

Artikel-Nr.: 210565 25
Rabatt
303,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Einschraubwerkzeug-Aufnahme
Norm DIN 1835 B
Durchmesser außen werkzeugseitig D 24,8 mm
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Schraubaufnahme
Anzugsmoment 35 Nm
Länge gesamt L 150 mm
Innenkühlung möglich nein
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ZYL03201005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
Aufnahmeart Zapfen; Gewindebohrung
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 61 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Herstellerbezeichnung Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 10 µm
Nutzlänge LN 88 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 0,734 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210565 25
EAN / GTIN 4045197557780
Herstellernummer 210565 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.