• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu de centrare CNC la 142°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Cod articol.: 210405 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D ± 0,01 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie TopCut
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 HOG-TOPCUT12
Design de montare Arbore neted
Diametrul cozii 9,2 mm
Lungimea cozii 0 mm
Diametru de tăiere, min. 12 mm
Diametru de tăiere, max. 12 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. -0,01 mm
Toleranța producătorului max. 0,01 mm
Lungimea canalelor de aşchii 16 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 6 mm
Număr de tăişuri 2
Unghi, prima etapă 142 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB730
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 16 mm
Lungimea totală 30,1 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu de centruire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 210405 12
EAN / GTIN 4045197607737
Număr producător 210405 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate