• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

PickPocket Cap frezare unghiulară, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Cod articol: 210050 9,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Împărţirea tăişului: inegal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Steel; TopCut
⌀ de tăiere D 9,7 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 3
Împărţirea tăişului inegal
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D mm; 0,3×D la frezare laterală mm
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 13 mm
Lungimea tăişului L2 7,5 mm
Lungimea totală L 26,9 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,32
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 210050 9,7
EAN / GTIN 4045197941138
Număr producător 210050 9,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ap max ≤ 0,5×D.