{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance | H7 | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents | 40 mm | |
| Diamètre d’alésage | 16 mm | |
| Largeur de coupe | 10 mm | |
| Type de fraise ISO | G | |
| Angle de coupe arrière | 6 degré | |
| Angle de coupe latéral | 6 degré | |
| Nombre de dents (périphérie) | 4 | |
| Angles | comme chanfrein avec rayon | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,1 | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PKD | |
| Revêtement | PKD | |
| Longueur totale | 40 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 31 000 min-1 | |
| Poids | 220 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Copiage; Dressage; surfaçage | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | Fraises à surfacer | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 10 mm |
| Référence article | 209810 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515014861 | |
| Réf. fabricant | 209810 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |