PKD-Planfräser mit Bohrung, PKD, ⌀ D: 40mm

Artikel-Nr.: 209810 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
nass minimal geeignet
nass maximal geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Toleranzklasse H7
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser 40 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung 16 mm
Schnittbreite 10 mm
ISO-Fräsertyp G
Rückspanwinkel 6 Grad
Seitenspanwinkel 6 Grad
Anzahl Schneiden (umfangseitig) 4
Eckausführung als Fase mit Radius
Eckenfasenbreite 0,1
Eckenfasenwinkel 45
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PKD
Beschichtung PKD
Gesamtlänge 40 mm
Drehzahl max. 31.000 min-1
Gewicht 220 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Kopierfräsen; Planfräsen
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Planfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209810 40
EAN / GTIN 4069515014861
Herstellernummer 209810 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
6000
Alu (kurzspanend)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK Aramid
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Planfräser für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen. Großzügiger Spanraum für sicheren Abtransport der Späne. Kühlung direkt auf die Schneide. Achswinkel 6° positiv.

Lieferumfang:

Spezielle Befestigungsschraube für optimale Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Passende Aufsteckdorne befinden sich im Bereich Spannmittel, z.B. Nr. 306530 22. PKD-Planfräser mit Schneidenradius 0,1 mm -1,5 mm auf Anfrage lieferbar.