{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0040 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 4 mm | |
| Lungimea cozii | 58 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P, K, M, N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 3,8 mm | |
| Diametrul gâtului | 2,9 mm | |
| Lungime de tăiere | 2,5 mm | |
| Lungimea capului | 2,5 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 4 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 3 grad | |
| Pantă de rotație | 3 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Unghiuri de profil | 90 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 21 mm | |
| Lungime utilă | 15,5 mm | |
| Lungimea totală | 75 mm | |
| Lungime funcţională | 21 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 12 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Freză de degroșare înainte/înapoi | |
| Factor de corectare fz | 1,25 |
| Cod articol | 208181 3,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263107415 | |
| Număr producător | 208181 3,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |