{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de degroșare înainte/înapoi | |
| Strat de acoperire | TiSi | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru tăiş Dc | 6 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 4 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Unghi de răsucire | 5 grade | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,04 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 2 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,25×L2 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 6 | |
| Lungimea tijei LS | 77,9 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Denumirea producătorului | VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P, K, M, N | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0,05 mm | |
| Abatere inferioară | -0,05 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 3,9 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghiuri de profil | 90 grade | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,05 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,05 mm | |
| Lungime utilă L1 | 19,2 mm | |
| Lungime funcţională | 25 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 36 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 208181 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263107460 | |
| Număr producător | 208181 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |