{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás | |
| Recubrimiento | TiSi | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo Dc | 3,8 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Longitud total L | 75 mm | |
| Diámetro del mango DS | 4 mm | |
| Longitud de filo Lc | 2,7 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de desprendimiento | 5 grados | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 1,35 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,25×L2 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00400105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 4 | |
| Longitud vástago LS | 58 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Denominación del fabricante | VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P, K, M, N | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Medida superior | 0,05 mm | |
| Medida inferior | -0,05 mm | |
| Diámetro posición libre D1 | 2,9 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo de perfil | 90 grados | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | acero < 900 N/mm2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,05 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,05 mm | |
| Longitud útil L1 | 15,5 mm | |
| Longitud funcional | 21 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 12 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 208181 3,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263107415 | |
| Número del fabricante | 208181 3,8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |