{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | VHM-Entgrater | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lungimea cozii LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM/TIALN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime de tăiere Lc | 7 mm | |
| Lungimea capului L3 | 14 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 8 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghiuri de profil | 60 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Lungime funcţională | 7 mm | |
| Greutate | 40 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Freză de degroșare înainte/înapoi | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 7,9 mm |
| Cod articol | 208135 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197859075 | |
| Număr producător | 208135 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |