{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01200105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0120 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud del mango LS | 45 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM/TiAlN | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 12 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Longitud de filo Lc | 11 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 20 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 8 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
| Ángulo de perfil | 60 grados | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 38 mm | |
| Longitud útil L1 | 11 mm | |
| Longitud total L | 83 mm | |
| Longitud funcional | 11 mm | |
| Peso | 118 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Anillo de color | Sin | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 11,9 mm |
| Cod articol | 208135 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197859099 | |
| Număr producător | 208135 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |