{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 7,9 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208135 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859075 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 60° 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
50,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
38,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
23,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
27,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
50,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |
Élletörő marás | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |