• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze pentru debavurare, din carbură 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm

Cod articol.: 208135 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00300105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0030 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 3 mm
Lungimea cozii LS 42 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM/TiAlN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 3 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h6
Lungime de tăiere Lc 2,5 mm
Lungimea capului L3 7 mm
Unghi de așchiere spate 8 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 60 grad
Unghiuri de profil 60 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 8 mm
Lungime utilă L1 2,5 mm
Lungimea totală L 50 mm
Lungime funcţională 2,5 mm
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 2,9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208135 3
EAN / GTIN 4045197859044
Număr producător 208135 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.
Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.