{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00300105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0030 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Lungimea cozii LS | 36 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM/TiAlN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 1 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime de tăiere Lc | 0,75 mm | |
| Lungimea capului L3 | 6 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 8 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 60 grad | |
| Unghiuri de profil | 60 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 14 mm | |
| Lungime utilă L1 | 0,75 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Lungime funcţională | 0,75 mm | |
| Greutate | 5 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză de degroșare înainte/înapoi | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 0,9 mm |
| Cod articol | 208135 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197854674 | |
| Număr producător | 208135 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |