{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 2,9 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208135 3 | |
EAN/GTIN | 4045197859044 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK odihlovač 60° 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
32,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
24,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |