VHM nuožulų freza 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm

Prekės Nr.: 208135 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00300105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0030 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 36 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM/TiAlN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 1 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h6
Pjovimo briaunos ilgis 0,75 mm
Galvutės ilgis 6 mm
Atbulinės eigos kampas 8 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Profilio kampas 60 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 0,75 mm
Bendras ilgis 50 mm
Veikimo ilgis 0,75 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas profilių freza
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 0,9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208135 1
EAN / GTIN 4045197854674
Gamintojo numeris 208135 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.
Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.