• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză VHM pentru şanfrenare 90°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 208071 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Adâncime de tăiere max. L2 26 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Denumirea producătorului VHM-Fasenfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Lungimea tijei LS 45 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -8 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 26 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 5 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 90 grad
Număr caneluri de pretensionare 2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 38 mm
Lungime funcţională 60,5 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 136,1 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat Fără
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208071 12
EAN / GTIN 4062406544898
Număr producător 208071 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Frezarea canalelor
  • Teşire
  • Se poate utiliza şi ca burghiu NC.