{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză unghiulară (coadă de rândunică) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru tăiş Dc | 4 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 11 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 30 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 11 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00601005 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Unghi de reglare | 45 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghiuri de profil | 90 grade | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 39 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 23,4 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare profil (FPR); Teșire profil (SPR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală |
| Cod articol | 208071 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406544843 | |
| Număr producător | 208071 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |