{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 6 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 54 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Inel colorat | fără | |
| Unghi teşitură | 60 grad | |
| Tip produs | Cap de frezat |
| Cod articol | 208040 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197129079 | |
| Număr producător | 208040 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |