• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze din carbură pentru canale în T, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Cod articol: 208032 18X8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 851
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 18 mm
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 851
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 12 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Pentru canale în T DIN 650 10 mm
⌀ de degajare D1 8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,034 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 45 grad
Inel colorat verde
Tip produs Freză pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 208032 18X8
EAN / GTIN 4045197264596
Număr producător 208032 18X8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru realizarea operaţiei de frezare pe circumferinţă şi bilateral. Datorită dinţilor dispuşi alternant, înclinaţi se obţine o performanţă de tăiere mai mare.

Notă:

Pentru frezarea de canale în T conform DIN 650.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.