• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură - coadă de rândunică Forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 20mm

Cod articol.: 208029 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1833
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 5 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 8
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de degajare D1 10 mm
Lungime activă A 18 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 5 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Lungimea tijei LS 45 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului VHM-Winkelfräser Form D
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Tip de freză ISO G
Unghi de reglare 45
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Pantă de rotație 0 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Rază la colţ R 0 mm
Lăţime teşitură 0,25 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 40,5 mm
Turaţie max. 0 min-1
Greutate 105 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard D
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat verde
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208029 20
EAN / GTIN 4062406397708
Număr producător 208029 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Toleranţă unghi ±8 minute unghiulare.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
Produsul succesor pentru Cod 208036.