{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Master Inox | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 6 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | ULTRADUR | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 2 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime de tăiere | 4 mm | |
| Lungimea capului | 4 mm | |
| Tip de freză ISO | K | |
| Echilibrarea calității | S/12000 | |
| Unghi de așchiere spate | 4 grad | |
| Unghi greblă lateral | 12 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 4 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 39 grad | |
| Rază | 1 mm | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 4 mm | |
| Lungimea totală | 80 mm | |
| Lungime funcţională | 4 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală; Freză de copiat | |
| Inel colorat | albastru | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză cu profil rotund | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 4 mm; 0,1 mm |
| Cod articol | 207474 2/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406130404 | |
| Număr producător | 207474 2/6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |