{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de matrițe | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 14 mm | |
| Rază R | 5 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,032 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Freză de copiat | 0,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 14 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 10 | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,036 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Inox | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 5 mm | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Material tăiș, denumire producător | HM | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX < 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime utilă L1 | 14 mm | |
| Lungime funcţională | 14 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Greutate | 114 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR); Freză de copiat | |
| Inel colorat | albastru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală; Freză de copiat |
| Cod articol | 207474 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406130497 | |
| Număr producător | 207474 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |