• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze frontal-toroidale din carbură, neacoperită, ⌀ DC: 1mm

Cod articol.: 207106 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză cu profil rotund
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 1 mm
Lungime de tăiere Lc 2 mm
Rază R 0,5 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grad
Lungime activă A 30 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 2 mm
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 40,06 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 0,95 mm
Lungimea capului L3 2 mm
Lungime umăr 3 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 16 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207106 1
EAN / GTIN 4045197540416
Număr producător 207106 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
230
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă