Fullradiefräs av solid HM 1 mm GARANT

Article no.: 207106 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
130 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 2 mm
radie R 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 3 mm
Friställningsdiameter D1 0,95 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 207106 1
EAN / GTIN 4045197540416
Manufacturer number 207106 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
230
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal