• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze frontal-toroidale din carbură, neacoperită, ⌀ DC: 10mm

Cod articol.: 207106 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză cu profil rotund
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 14 mm
Rază R 5 mm
Lungimea totală L 66 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grad
Lungime activă A 26 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 14 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 39,73 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,8 mm
Lungimea capului L3 14 mm
Lungime umăr 26 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 62 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207106 10
EAN / GTIN 4045197540508
Număr producător 207106 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
230
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă