{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Fréza na zápustky
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Průměr břitu Dc |
1 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
2 mm
|
|
| Poloměr R |
0,5 mm
|
|
| Celková délka L |
50 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
2
|
|
| Úhel šroubovice |
30 stupně
|
|
| Nepodepřená délka A |
3 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Toleranční třída |
e8
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Posuv na zub při lemování fz |
0,006 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00600105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
40,06 mm
|
|
| Posuv na zub při kopírovacím frézování fz |
0,006 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
VHM-Vollradiusfräser
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
0,95 mm
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
2
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako rádius
|
|
| Rohový rádius R |
0,5 mm
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Počet upínacích drážek |
2
|
|
| Posuv na zub v |
ocel < 900 N/mm2
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Skupina použití nástroje |
N
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
3 mm
|
|
| Hmotnost |
16 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Postupy obrábění |
Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1,25
|
| Katalogové číslo | 207106 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197540416 | |
| Číslo výrobce | 207106 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |