VHM teljes rádiuszmaró, bevonat nélkül, ⌀ DC: 1mm

Cikkszám: 207106 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 2 mm
Rádiusz R 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 3 mm
Nyak ⌀ D1 0,95 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,006 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,006 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 207106 1
EAN / GTIN 4045197540416
Gyártó száma 207106 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
230
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum