{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Steel | |
| ⌀ tăişului DC | 8 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
| Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză toroidală |
| Cod articol | 206357 8/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197770387 | |
| Număr producător | 206357 8/1,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |