HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 12/3,0 mm

Cod articol: 206357 12/3,0
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 4

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Raza la colţ R1 3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 38 mm
⌀ de degajare D1 11,5 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,09 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206357 12/3,0
EAN / GTIN 4045197770486

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,03 mm.

Avantaj:

Freză HPC cu diferite raze de colţ pentru toate tranziţiile radiale.
Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături