• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,5mm

Artiklové číslo: 206357 8/1,5
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
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Hloubka řezu max. L2 0,4 mm; 19 mm
Nepodepřená délka A 27 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,03 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Barevný kroužek zelená
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206357 8/1,5
EAN / GTIN 4045197770387
Číslo výrobce 206357 8/1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,03 mm.

Výhoda:

Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.
Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.