HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm

Cod articol: 206357 8/1,0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
648 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 7,5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206357 8/1,0
EAN / GTIN 4045197770370
Număr producător 206357 8/1,0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,03 mm.

Avantaj:

Freză HPC cu diferite raze de colţ pentru toate tranziţiile radiale.
Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate