• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol.: 205265 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 48 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 42 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 48 mm
Rază la colţ R 0,32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 62 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 0160
Lungimea tijei LS 52 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HA
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15 mm
Lungimea capului L3 48 mm
Lungime umăr 58 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G 2,5 mit HA
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 42 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 58 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 236,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare de debitare (FTR); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584
Număr producător 205265 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
450
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare. Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, detalonare excentrică prin rectificare, spaţii mari pentru aşchii.
Până la 2 × D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Rampe posibile până la 45°.
Cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală, posibil datorită geometriei speciale de pătrundere.

Notă:

Forma HB se comandă cu Cod 205266 .

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate