GARANT Master Alu SlotMachine VHM glodalo HPC 16 mm

Artikl br.: 205265 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: WR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Profil glodanja WR
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 48 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 58 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
Ukupna duljina L 108 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Radijus čela rv 0,32 mm
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,2 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,22 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584

Tablica aplikacija

Aluminij
N
450
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo glodanje. Posebno za obradu neželjeznih metala.

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekscentrično brušene stražnje površine, veliki žljebovi.
Do 2 × D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.
Moguće skošavanje do 45°.
Najveće brzine posmaka pri okomitom ukapanju moguće zahvaljujući posebnoj geometriji za ukapanje.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu