• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Prekės Nr.: 205265 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga DLC
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 48 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto skersmuo DS 16 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo gylis maks. L2 16 mm; 48 mm
Kampo spindulys R 0,32 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 62 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio dydis 0160
Koto ilgis LS 52 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,011 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Alu
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 15 mm
galvutės ilgis L3 48 mm
Pečių ilgis 58 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 42 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 58 mm
Sūkių skaičius maks. 16 000 min-1
Svoris 236,2 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); frezavimas nupjaunant (FTR); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); tiesus frezavimas (FPL); valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,32 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584
Gamintojo numeris 205265 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
450
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui. Specialus šlifavimas spalvotųjų metalų apdirbimui.

Privalumai:

Optimali griovelio forma, ekscentrinis užgalandimas, dideli gilintuvo grioveliai.
Iki 2 × D naudojant aukščiausiomis pastūmomis ir esant mažam radialiniam mušimui.
Išėmos galimos iki 45°.
Didžiausios pastūmos pasiekiamos vertikalaus panardinimo metu dėl specialios panardinimo geometrijos.

Pastaba:

Forma HB: užsakyti suNr. 205266.