• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 205265 16
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
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 48 mm
Celková délka L 108 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,32 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 58 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,22 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 16 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 48 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,2 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 15 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Úhel zanoření 45 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce WR
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 58 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 236,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,32 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584
Číslo výrobce 205265 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
450
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování. Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrické podbroušení, velká čela.
Až 2 × D do plného materiálu při nejvyšších rychlostech posuvu a velmi tichém chodu.
Šikmé zanořování je možné až do 45°.
Nejvyšší rychlosti posuvu při svislém vnoření jsou možné pomocí speciální geometrie vnoření.

Poznámka:

Typ HB objednávejte spolu s č. 205266.