{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Master Inox | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX VHM-Fraeser mit Spanteilern TPC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL02001005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-M30 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | M | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HF | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM AlTiN/TiSiN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 90 mm | |
| Lungime utilă L1 | 80 mm | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Lungime funcţională | 90 mm | |
| Turaţie max. | 13.000 min-1 | |
| Greutate | 506 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Formular scrisoare Număr standard | N | |
| Inel colorat | albastru | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,4 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 80 mm |
| Cod articol | 203118 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406783778 | |
| Număr producător | 203118 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |