• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 203118 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Zerspanungsstrategie
TPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
6
Schneidendurchmesser Dc
20 mm
Schneidenlänge Lc
80 mm
Länge gesamt L
140 mm
Durchmesser Schaft DS
20 mm
Drallwinkel
36 Grad
Toleranzklasse
f8
Eckenfasenbreite
0,4 mm
Schneidstoff
VHM
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
bedingt geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL02001005
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Aufnahmegröße
20
Länge Schaft LS
50 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Inox
Herstellerbezeichnung
GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Auswuchtgüte
G 2,5
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
6
Drallrichtung
rechts
Anzahl Eckausführung
1
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch
N
Teilung der Schneiden
ungleich
Schnittbogenwinkel max.
30,68 Grad
Anzahl Spanteiler
2
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
6
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
M
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe
HF
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM ALTIN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
f8
Nutzlänge L1
80 mm
Funktionslänge
90 mm
Drehzahl max.
13 000 min-1
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
Werksnorm
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC)
Farbring
blau
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203118 20
EAN / GTIN 4062406783778
Herstellernummer 203118 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
260
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Hohe Prozesssicherheit sowie bessere Späneevakuierung durch vergrößerte Spanräume. Optimiertes Hartmetallsubstrat für höhere Biegebruchfestigkeit und extreme Standzeiten, auch in rostfreien Stählen im Hochleistungsbereich, insbesondere Duplex. Spanteiler an Schneiden versetzt positioniert.

Vorteil:

Verringerte Auszugskräfte durch reduzierten Spiralwinkel.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 und 204019.
ae max = 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 203104 und Nr. 203107.