• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Cod articol.: 203079 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 30 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă f8
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 40 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,2 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 30 mm
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Spanteilern
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Lungimea tijei LS 40 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HB
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,8 mm
Tip de freză ISO G
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 47,5 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 41 mm
Margine / muchie 1
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 25,84 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 5
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 80 mm
Greutate 102 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat roşu
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203079 10
EAN / GTIN 4045197953810
Număr producător 203079 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 50 HRC
H
140
Oţel < 55 HRC
H
125
Oţel < 60 HRC
H
110
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru prelucrarea materialelor până la 60 HRC. Miez întărit. Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,05×D pentru prelucrare TPC.
Produsul succesor pentru Cod 203077.