Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze din carbură TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Cod articol.: 203077 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 203077 6
EAN / GTIN 4045197657251
Număr producător 203077 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 50 HRC
H
140
Oţel < 55 HRC
H
125
Oţel < 60 HRC
H
110
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru prelucrarea materialelor până la 60 HRC. Miez întărit. Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.

Notă:

hmax: valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,05×D pentru prelucrare TPC.