• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de degroşare din carbură MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol.: 203051 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Strategie de aşchiere MTC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 14 mm
Lungimea totală L 66 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 45,5 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 14 mm; 14 mm
Lăţime teşitură 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 26 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0100
Lungimea tijei LS 40 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -9 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Schruppfräser MTC
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,7 mm
Lungimea capului L3 14 mm
Lungime umăr 24 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2,5
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 13 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 30,87 mm
Numărul de versiuni de colț 2
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 24 mm
Lungime funcţională 46 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Greutate 75,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203051 10
EAN / GTIN 4045197775818
Număr producător 203051 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi calitate mai bună a suprafeţei datorită spiralei la 45°.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru o forţă de aşchiere şi mai redusă, cu o durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.