• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master INOX M Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 202989 12
Reducere
108,90 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Unghi de răsucire 42 grade
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 18 mm; 26 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 38 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Serie Master Inox
Denumirea producătorului GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,6 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității 0
Unghi de ciobire spate 0 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 42 mm
Margine / muchie 1
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 36,87 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Lungime utilă L1 26 mm
Lungime funcţională 36 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 116 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL); Frezare rotativă (FDR)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202989 12
EAN / GTIN 4062406245061
Număr producător 202989 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilități excepționale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oțeluri inoxidabile. Poate fi utilizată la viteze de aşchiere mari, de ex. în oțelurile Duplex.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203009.