• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Diabolo Microfreză din carbură, TiAlN, ⌀ DC×L1: 2X20mm

Cod articol.: 201632 2X20
Reducere
63,18 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC×L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
2
Diametru tăiş Dc
2 mm
Lungime de tăiere Lc
3 mm
Lungimea totală L
58 mm
Diametrul arborelui DS
6 mm
Unghi de răsucire
30 grade
Adâncime de tăiere max. L2
0,05 mm; 0,1 mm
Lăţime teşitură
0 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
30,5 mm
Umiditate minimă
recomandat
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Formular de înregistrare
Standard
Prelucrare uscată
recomandat
Lungimea tijei LS
30,8 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară
0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară
-0,008 mm
Ulei
recomandat
Tip de coadă
HA
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
nu
Serie
Diabolo
Denumirea producătorului
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Diametru de degajare D1
1,91 mm
Lungime cap L3
3 mm
Tip de freză ISO
L
Unghi de ciobire spate
0 grade
Unghi greblă lateral
0 grade
Unghi de pătrundere
0 grade
Adâncime de pătrundere, max. ap
0 mm
Sens de torsionare
pe dreapta
Pantă de rotație
30 mm
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
90 grade
Împărţirea tăişului
la fel de bun
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
2
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate
Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate
Carbură
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal
0 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal
-0,005 mm
Lungime funcţională
30,5 mm
Turaţie max.
45.000 min-1
Greutate
16 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat
roşu
Tip produs
freză monobloc
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol 201632 2X20
EAN / GTIN 4062406386726
Număr producător 201632 2X20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
Oţel < 67 HRC
H
50
Oţel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic. Ascuţire prin detalonare dublă cu 2 teşituri, pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.
Toleranţe:
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Unghiul de degajare α = 16°.
Coadă extrem de stabilă care asigură o durabilitate mai mare.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Canal complet: ap = 0,05×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,1×D×ap cor
Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! De ex.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/dinte]× z