{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Diametru tăiş Dc | 1 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 1,5 mm | |
| Lungimea totală L | 54 mm | |
| Unghi de răsucire | 30 grade | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 3 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | Diabolo | |
| Denumirea producătorului | GARANT Diabolo VHM-Microfräser | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0 mm | |
| Abatere inferioară | -0,005 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 0,95 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grade | |
| Unghi greblă lateral | 0 grade | |
| Unghi de pătrundere | 0 grade | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 0 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 30 mm | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Lungime funcţională | 15 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 20 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL) | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 201632 1X3 | |
| EAN / GTIN | 4062406386467 | |
| Număr producător | 201632 1X3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |