{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire |
TiAlN
|
|
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z |
2
|
|
| Diametru tăiş Dc |
2 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
3 mm
|
|
| Lungimea totală L |
54 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Unghi de răsucire |
30 grade
|
|
| Adâncime de tăiere max. L2 |
0,09 mm; 0,18 mm
|
|
| Lăţime teşitură |
0 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Lungime activă A |
24,5 mm
|
|
| Umiditate minimă |
recomandat
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere |
Coadă cilindrică
|
|
| Formular de înregistrare |
Standard
|
|
| Prelucrare uscată |
recomandat
|
|
| Lungimea tijei LS |
32,8 mm
|
|
| Diametru de prindere, dimensiune superioară |
0 mm
|
|
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară |
-0,008 mm
|
|
| Ulei |
recomandat
|
|
| Tip de coadă |
HA
|
|
| Aer |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Serie |
Diabolo
|
|
| Denumirea producătorului |
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
|
|
| Diametru de degajare D1 |
1,91 mm
|
|
| Lungime cap L3 |
3 mm
|
|
| Tip de freză ISO |
L
|
|
| Unghi de ciobire spate |
0 grade
|
|
| Unghi greblă lateral |
0 grade
|
|
| Unghi de pătrundere |
0 grade
|
|
| Adâncime de pătrundere, max. ap |
0 mm
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Pantă de rotație |
30 mm
|
|
| Numărul de versiuni de colț |
1
|
|
| Margine / muchie |
1
|
|
| Design de colț |
Ca teșitură
|
|
| Unghi teşitură |
90 grade
|
|
| Împărţirea tăişului |
la fel de bun
|
|
| Direcţia de aşchiere |
Orizontal, înclinat şi vertical
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
2
|
|
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate |
Carbură
|
|
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate |
Carbură
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Dimensiunea superioară diametrul nominal |
0 mm
|
|
| Dimensiune inferioară diametru nominal |
-0,005 mm
|
|
| Lungime funcţională |
24,5 mm
|
|
| Turaţie max. |
45.000 min-1
|
|
| Greutate |
16 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Standard |
Werksnorm
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
|
|
| Inel colorat |
roşu
|
|
| Tip produs |
freză monobloc
|
|
| Factor de corectare fz |
1,25
|
|
| Adâncime min. de tăiere |
0,01 mm
|
| Cod articol | 201632 2X14 | |
| EAN / GTIN | 4062406386702 | |
| Număr producător | 201632 2X14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |