Clește pentru inele de fixare externe, înclinat la 45°, 10-25 mm

Cod articol: 2015048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2015048
EAN / GTIN 4010886878071
Număr producător 2015048
L-Număr L60160 3912
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design similar cu DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 45°
Cu arc de deschidere
Cu protecție la strângere
Oțel special GEDORE din oțel crom-vanadiu călit și temperat, forjat GEDORE
Precis prelucrat, călit în ulei și recopt
Negru, cu capace de prindere cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 70 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 142 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 38 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Ø vârf: 1,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/8-1
  • Diametrul arborelui [mm]: 10-25
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu